AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LEGRAND - LEG31X9CL73C P31-FLANGIA ATTACCO A QUADRO 150X75 Z/C

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEG31X9CL73C P31-FLANGIA ATTACCO A QUADRO 150X75 Z/C

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza del canale in direzione orizzontale - 150 mm

  • Larghezza del canale in direzione verticale - 150 mm

  • Altezza della parete laterale - 75 mm

  • Materiale - Acciaio

  • Superficie - Zincato a caldo

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8009561248311

Codice prodotto

LEG31X9CL73C

Cod. produttore

31X9CL73C

Produttore

BTI

Larghezza del canale in direzione orizzontale:

150 mm

Larghezza del canale in direzione verticale:

150 mm

Altezza della parete laterale:

75 mm

Materiale:

Acciaio

Superficie:

Zincato a caldo

Flange per attacco a quadro. Altezza: 75 mm. Larghezza: 150 mm. Finitura C: Acciaio zincato a caldo dopo lavorazione. Fornite con bulloneria.