AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale
in esaurimento

LEGRAND - LEG31X9CC85Z P31-TESTATA DI CHIUSURA IP44 300X75 Z

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEG31X9CC85Z P31-TESTATA DI CHIUSURA IP44 300X75 Z

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza del canale portacavi - 300 mm

  • Altezza del canale portacavi - 75 mm

  • Materiale - Acciaio

  • Superficie - Zincato Sendzimir

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8009561244221

Codice prodotto

LEG31X9CC85Z

Cod. produttore

31X9CC85Z

Produttore

BTI

Larghezza del canale portacavi:

300 mm

Altezza del canale portacavi:

75 mm

Materiale:

Acciaio

Superficie:

Zincato Sendzimir

Testata di chiusura IP44. Altezza: 75 mm. Larghezza: 300 mm. Finitura Z: Acciaio zincato sendzimir. Fornita con bulloneria.