AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale
in esaurimento

LEGRAND - LEG31X9CA71Z P31-SEPARATORE CIRCUTI L=3M H=75MM

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEG31X9CA71Z P31-SEPARATORE CIRCUTI L=3M H=75MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Altezza del separatore - 75 mm

  • Tipo di fissaggio - Avvitabile

  • Modello - Profilo a L

  • Lunghezza - 3000 mm

  • Con fori di fissaggio -

Confezione

  • 18 M

EAN

8009561245976

Codice prodotto

LEG31X9CA71Z

Cod. produttore

31X9CA71Z

Produttore

BTI

Altezza del separatore:

75 mm

Tipo di fissaggio:

Avvitabile

Modello:

Profilo a L

Lunghezza:

3000 mm

Con fori di fissaggio:

Superficie:

Zincato Sendzimir

Materiale:

Acciaio

Adatto per canale / passerella portacavi:

Adatto per passerella a filo:

Separatori rettilinei. Altezza: 75 mm. Lunghezza 3 m. Finitura Z: Acciaio zincato sendzimir