AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LEGRAND - LEG31I39400Z P31-COPERCHIO LISCIO L=3M L=400 Z - 31I39400Z

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEG31I39400Z P31-COPERCHIO LISCIO L=3M L=400 Z

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza del coperchio - 400 mm

  • Materiale - Acciaio

  • Lunghezza - 3000 mm

  • Tipo di fissaggio - Agganciabile

  • Superficie - Zincato Sendzimir

Confezione

  • 3 M

EAN

8009561211650

Codice prodotto

LEG31I39400Z

Cod. produttore

31I39400Z

Produttore

BTI

Larghezza del coperchio:

400 mm

Materiale:

Acciaio

Lunghezza:

3000 mm

Tipo di fissaggio:

Agganciabile

Superficie:

Zincato Sendzimir

Adatto per canale / passerella portacavi:

Spessore del materiale:

0.8 mm

Adatto per passerella a filo:

Coperchio rettilineo liscio. Larghezza 400 mm. Lunghezza 3 m. Finitura Z: Acciaio zincato sendzimir. Per canali e passerelle di altezza 50-75-100 mm