AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LEGRAND - LEG31I39300C P31-COPERCHIO LISCIO L=3M L=300 Z/C - 31I39300C

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEG31I39300C P31-COPERCHIO LISCIO L=3M L=300 Z/C

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza del coperchio - 300 mm

  • Materiale - Acciaio

  • Lunghezza - 3000 mm

  • Tipo di fissaggio - Agganciabile

  • Superficie - Zincato a caldo

Confezione

  • 24 M

EAN

8009561492097

Codice prodotto

LEG31I39300C

Cod. produttore

31I39300C

Produttore

BTI

Larghezza del coperchio:

300 mm

Materiale:

Acciaio

Lunghezza:

3000 mm

Tipo di fissaggio:

Agganciabile

Superficie:

Zincato a caldo

Adatto per canale / passerella portacavi:

Spessore del materiale:

0.6 mm

Adatto per passerella a filo:

Coperchio rettilineo liscio. Larghezza 300 mm. Lunghezza 3 m. Finitura C: Acciaio zincato a caldo dopo lavorazione. Per canali e passerelle di altezza 50-75-100 mm