AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LEGRAND - LEG31HS9050Z P31 COP DERIV PIA L50 Z

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEG31HS9050Z P31 COP DERIV PIA L50 Z

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 50 mm

  • Adatto per canale / passerella portacavi -

  • Adatto per passerella a traversini - no

  • Materiale - Acciaio

  • Superficie - Zincato Sendzimir

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8009561302617

Codice prodotto

LEG31HS9050Z

Cod. produttore

31HS9050Z

Produttore

BTI

Larghezza:

50 mm

Adatto per canale / passerella portacavi:

Adatto per passerella a traversini:

no

Materiale:

Acciaio

Superficie:

Zincato Sendzimir

Colore:

Zinco

Tipo di fissaggio:

Agganciabile

Acciaio inossidabile, decapato:

no

Qualità del materiale:

Altri

Coperchio per derivazione piana a T. Altezza: 25 mm. Larghezza: 50 mm. Finitura Z: Acciaio zincato sendzimir