AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LEGRAND - LEG31HM9050C P31 COP CU SAL 90 L50 Z/C

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEG31HM9050C P31 COP CU SAL 90 L50 Z/C

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Angolo / Raggio (valore) - 90°

  • Larghezza - 50 mm

  • Tipo di fissaggio - Agganciabile

  • Materiale - Acciaio

  • Superficie - Zincato a caldo

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8009561300286

Codice prodotto

LEG31HM9050C

Cod. produttore

31HM9050C

Produttore

BTI

Angolo / Raggio (valore):

90°

Larghezza:

50 mm

Tipo di fissaggio:

Agganciabile

Materiale:

Acciaio

Superficie:

Zincato a caldo

Cambio di direzione:

In salita

Adatto per canale / passerella portacavi:

Adatto per passerella a filo:

no

Adatto per passerella a traversini:

no

Incernierato:

no

Colore:

Zinco

Adatto per la resistenza al fuoco (REI):

no

Qualità del materiale:

Altri

Temperatura di esercizio:

-20...120 °C

Coperchio per curva in salita a 90. Altezza: 25 mm. Larghezza: 50 mm. Finitura C: Acciaio zincato a caldo dopo lavorazione