AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LEGRAND - LEG31C8C300Z P31-BASE CHIUSA LISCIA L=0,5M 300X75 Z

BTICINO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Larghezza - 300 mm

  • Altezza - 75 mm

  • Superficie - Zincato Sendzimir

  • Lunghezza - 500 mm

Confezione

  • 2 PZ

EAN

8009561210141

Codice prodotto

LEG31C8C300Z

Cod. produttore

31C8C300Z

Produttore

BTI

Materiale:

Acciaio

Larghezza:

300 mm

Altezza:

75 mm

Superficie:

Zincato Sendzimir

Lunghezza:

500 mm

Foratura laterale:

no

Spessore del materiale:

1.2 mm

Sezione utile:

22500 mm²

Fori di montaggio sul fondo:

no

Base rettilinea chiusa liscia. Altezza 75 mm. Larghezza 300 mm. Lunghezza 0,5 m. Finitura Z: Acciaio zincato sendzimir