AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale
in esaurimento

LEGRAND - LEG31C3C100X P31-BASE CHIUSA LISCIA 3M 100X75 INOX

BTICINO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio inox

  • Larghezza - 100 mm

  • Altezza - 75 mm

  • Lunghezza - 3000 mm

  • Foratura laterale - no

Confezione

  • 24 M

EAN

8009561332737

Codice prodotto

LEG31C3C100X

Cod. produttore

31C3C100X

Produttore

BTI

Materiale:

Acciaio inox

Larghezza:

100 mm

Altezza:

75 mm

Lunghezza:

3000 mm

Foratura laterale:

no

Spessore del materiale:

0.6 mm

Sezione utile:

7500 mm²

Fori di montaggio sul fondo:

no

Qualità del materiale:

Acciaio Inox V2A (AISI 304)

Base rettilinea chiusa liscia. Altezza 75 mm. Larghezza 100 mm. Lunghezza 3 m. Finitura X: Acciaio inox AISI 304