LEGRAND - LEG31BSA050Z P31-DERIVAZIONE PIANA A T BASE 50X25 Z - 31BSA050Z

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di costruzione - Derivazione a T orizzontale
Larghezza del canale portacavi - 50 mm
Altezza del canale portacavi - 25 mm
Raggio interno di curvatura - 20 mm
Modello - Senza giunto
Confezione
1 PZ
EAN
8009561327658
Codice prodotto
LEG31BSA050Z
Cod. produttore
31BSA050Z
Produttore
BTI
Tipo di costruzione:
Derivazione a T orizzontale
Larghezza del canale portacavi:
50 mm
Altezza del canale portacavi:
25 mm
Raggio interno di curvatura:
20 mm
Modello:
Senza giunto
Materiale:
Acciaio
Superficie:
Zincato Sendzimir
Adatto per la resistenza al fuoco (REI):
no
Schema di foratura NATO:
no
Acciaio inossidabile, decapato:
no
Qualità del materiale:
Altri
Temperatura di esercizio:
-20...120 °C