AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LEGRAND - LEG311022 UPS KEOR T EVO 10 1345H P2

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEG311022 UPS KEOR T EVO 10 1345H P2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza attiva in uscita - 10000 W

  • Potenza apparente in uscita - 10000 VA

  • Tipologia UPS - On-line

  • Tempo di autonomia a carico massimo - 0 min

  • Tensione di ingresso - 320...480 V

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

Gruppi di continuità UPS

Vedi tutti i prodotti di questa serie

EAN

3414971528796

Codice prodotto

LEG311022

Cod. produttore

311022

Produttore

BTI

Potenza attiva in uscita:

10000 W

Potenza apparente in uscita:

10000 VA

Tipologia UPS:

On-line

Tempo di autonomia a carico massimo:

0 min

Tensione di ingresso:

320...480 V

Tipo di costruzione:

Da tavolo / Verticale

Numero di fasi in uscita:

3

Tensione di uscita:

380...415 V

Adatto per la gestione di rete:

SNMP (Simple Network Management Protocol):

Tipo di tensione:

AC

Larghezza:

400 mm

Profondità:

800 mm

Altezza:

1345 mm

Numero di fasi in ingresso:

3

Contatto a potenziale libero:

Peso:

283 kg

Funzione di spegnimento automatico:

Massima distorsione di tensione in uscita (carico lineare):

1 %

Fattore di potenza in uscita:

1

Frequenza di ingresso:

45...65 Hz

Efficienza complessiva:

95 %

Efficienza in modalità eco:

99 %

Frequenza di uscita:

50...60 Hz

KEOR T EVO - UPS trifase doppia conversione, potenza nominale 10 kVA, autonomia 37 minuti (24 per codice di condotta)