AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LEGRAND - LEG310998 UPS TRIMOD MCS 3/3 60KW

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEG310998 UPS TRIMOD MCS 3/3 60KW

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza attiva in uscita - 60000 W

  • Potenza apparente in uscita - 60000 VA

  • Tipologia UPS - On-line

  • Tempo di autonomia a carico massimo - 0 min

  • Numero di prese di uscita C19 - 0

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

Gruppi di continuità UPS

Vedi tutti i prodotti di questa serie

EAN

3414971430037

Codice prodotto

LEG310998

Cod. produttore

310998

Produttore

BTI

Potenza attiva in uscita:

60000 W

Potenza apparente in uscita:

60000 VA

Tipologia UPS:

On-line

Tempo di autonomia a carico massimo:

0 min

Numero di prese di uscita C19:

0

Connettore d'ingresso:

Connessione fissa

Numero di prese di uscita C13:

0

Interfaccia USB:

no

Con interfaccia di comunicazione RS 232:

Tensione di ingresso:

184...272 V

Tipo di costruzione:

Da tavolo / Verticale

Numero di fasi in uscita:

3

Tensione di uscita:

228...240 V

Numero di connessioni di uscita Standard francese (Tipo E):

0

Adatto per la gestione di rete:

SNMP (Simple Network Management Protocol):

Tipo di tensione:

AC

Larghezza:

414 mm

Profondità:

628 mm

Altezza:

1370 mm

Numero di fasi in ingresso:

3

Contatto a potenziale libero:

Peso:

92 kg

Funzione di spegnimento automatico:

Modulare:

Massima distorsione di tensione in uscita (carico lineare):

1 %

Fattore di potenza in uscita:

1

Frequenza di ingresso:

45...65 Hz

Efficienza complessiva:

96 %

Efficienza in modalità eco:

99 %

Numero di prese di uscita a connessione fissa:

4

Numero di prese di uscita Schuko:

0

Frequenza di uscita:

45...65 Hz

CPS modulare TRIMOD MCS 60kW, cabinet basso