AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LEGRAND - LEG310988 BATTERY CAB LONG LIFE KEOR T HPE B

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEG310988 BATTERY CAB LONG LIFE KEOR T HPE B

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia UPS - On-line

  • Tempo di autonomia a carico massimo - 0 min

  • Connettore d'ingresso - Connessione fissa

  • Tensione di ingresso - 360...435 V

  • Tipo di costruzione - Da tavolo / Verticale

Confezione

  • 2 PZ

Serie di prodotti

Gruppi di continuità UPS

Vedi tutti i prodotti di questa serie

EAN

3414971509184

Codice prodotto

LEG310988

Cod. produttore

310988

Produttore

BTI

Tipologia UPS:

On-line

Tempo di autonomia a carico massimo:

0 min

Connettore d'ingresso:

Connessione fissa

Tensione di ingresso:

360...435 V

Tipo di costruzione:

Da tavolo / Verticale

Tensione di uscita:

297...360 V

Adatto per la gestione di rete:

no

SNMP (Simple Network Management Protocol):

no

Tipo di tensione:

DC

Larghezza:

810 mm

Profondità:

840 mm

Altezza:

1900 mm

Numero di fasi in ingresso:

2

Contatto a potenziale libero:

Peso:

910 kg

Funzione di spegnimento automatico:

no

Numero di prese di uscita a connessione fissa:

3

Keor T EVO - armadio batterie tipo B (da utilizzare in multipli di 2)