AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LEGRAND - LEG310979 KIT 5 MULTIPRESA 3P STANDARD

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEG310979 KIT 5 MULTIPRESA 3P STANDARD

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di ingresso - 230...230 V

  • Tensione di uscita - 250...250 V

  • SNMP (Simple Network Management Protocol) - no

  • Tipo di tensione - AC

  • Larghezza - 330 mm

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

Gruppi di continuità UPS

Vedi tutti i prodotti di questa serie

EAN

3245063109797

Codice prodotto

LEG310979

Cod. produttore

310979

Produttore

BTI

Tensione di ingresso:

230...230 V

Tensione di uscita:

250...250 V

SNMP (Simple Network Management Protocol):

no

Tipo di tensione:

AC

Larghezza:

330 mm

Profondità:

260 mm

Altezza:

95 mm

Frequenza di ingresso:

50...50 Hz

UPS, marca BTICINO S.P.A., modello LEG310979 - KIT 5 MULTIPRESA 3P STANDARD