AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LEGRAND - LEG310963 EXTERNAL MANUAL BYPASS DK (4,5 - 10 KVA)

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEG310963 EXTERNAL MANUAL BYPASS DK (4,5 - 10 KVA)

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Bypass

  • Accessorio -

  • Pezzo di ricambio - no

  • Larghezza - 440 mm

  • Altezza - 176 mm

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

Gruppi di continuità UPS

Vedi tutti i prodotti di questa serie

EAN

3414970630773

Codice prodotto

LEG310963

Cod. produttore

310963

Produttore

BTI

Tipo di accessorio / ricambio:

Bypass

Accessorio:

Pezzo di ricambio:

no

Larghezza:

440 mm

Altezza:

176 mm

Profondità:

120 mm

Bypass manuale esterno per art. 310054 - 310057 - 310058 - 310059