AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LEGRAND - LEG310897 SM-T-COM SENS TEMPERATURA CS121/CS121SK

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEG310897 SM-T-COM SENS TEMPERATURA CS121/CS121SK

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Altri

  • Larghezza - 70 mm

  • Altezza - 27 mm

  • Profondità - 70 mm

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

Gruppi di continuità UPS

Vedi tutti i prodotti di questa serie

EAN

3245063108974

Codice prodotto

LEG310897

Cod. produttore

310897

Produttore

BTI

Tipo di accessorio / ricambio:

Altri

Larghezza:

70 mm

Altezza:

27 mm

Profondità:

70 mm

Manager per sensori ambientali: si connette alla COM2 delle interfacce CS121, CS121 SK e SiteSwitch 4 (solo il modello SS4) e gestisce fino a 8 ingressi analogici, 4 ingressi digitali e 4 uscite digitali. La configurazione è gestita direttamente dalle interfacce CS121.