AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LEGRAND - LEG310820 CABINET BATTERIE WHAD 2-2.5K

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEG310820 CABINET BATTERIE WHAD 2-2.5K

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Batteria

  • Larghezza - 160 mm

  • Altezza - 319 mm

  • Profondità - 402 mm

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

Gruppi di continuità UPS

Vedi tutti i prodotti di questa serie

EAN

3245063108202

Codice prodotto

LEG310820

Cod. produttore

310820

Produttore

BTI

Tipo di accessorio / ricambio:

Batteria

Larghezza:

160 mm

Altezza:

319 mm

Profondità:

402 mm

Cabinet batterie aggiuntivo per WHAD 2000-2500VA e WHAD CAB 1250-2500VA