AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LEGRAND - LEG310679 KIT 4 BATTERY PACK 11AH KEOR MOD

BTICINO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di prese di uscita C19 - 0

  • Numero di prese di uscita C13 - 0

  • Tipo di costruzione - Da tavolo / Verticale

  • Adatto per la gestione di rete - no

  • SNMP (Simple Network Management Protocol) - no

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

Gruppi di continuità UPS

Vedi tutti i prodotti di questa serie

EAN

3414971430495

Codice prodotto

LEG310679

Cod. produttore

310679

Produttore

BTI

Numero di prese di uscita C19:

0

Numero di prese di uscita C13:

0

Tipo di costruzione:

Da tavolo / Verticale

Adatto per la gestione di rete:

no

SNMP (Simple Network Management Protocol):

no

Tipo di tensione:

DC

Larghezza:

107 mm

Profondità:

426 mm

Altezza:

156 mm

Contatto a potenziale libero:

no

Peso:

76 kg

Funzione di spegnimento automatico:

no

Numero di prese di uscita a connessione fissa:

0

Numero di prese di uscita Schuko:

0

Kit 4 blocchi batterie (6 batterie da 11Ah ognuno)