LEGRAND - LEG310660 BATTERY CABINET DK+ 1KVA - 310660

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Batteria
Larghezza - 440 mm
Altezza - 176 mm
Profondità - 425 mm
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Gruppi di continuità UPS
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
3414970827012
Codice prodotto
LEG310660
Cod. produttore
310660
Produttore
BTI
Tipo di accessorio / ricambio:
Batteria
Larghezza:
440 mm
Altezza:
176 mm
Profondità:
425 mm
Cabinet batterie aggiuntivi per DAKER DK Plus 310170 - 12 batterie da 12V/7,2Ah


