AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LEGRAND - LEG310442 UPS TRIMOD ON LINE 10 KVA HE 11 MIN

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEG310442 UPS TRIMOD ON LINE 10 KVA HE 11 MIN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza attiva in uscita - 10000 W

  • Potenza apparente in uscita - 10000 VA

  • Tipologia UPS - On-line

  • Tempo di autonomia a carico massimo - 11 min

  • Tensione di ingresso - 380...415 V

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

Gruppi di continuità UPS

Vedi tutti i prodotti di questa serie

EAN

3414970328274

Codice prodotto

LEG310442

Cod. produttore

310442

Produttore

BTI

Potenza attiva in uscita:

10000 W

Potenza apparente in uscita:

10000 VA

Tipologia UPS:

On-line

Tempo di autonomia a carico massimo:

11 min

Tensione di ingresso:

380...415 V

Tipo di costruzione:

Da tavolo / Verticale

Numero di fasi in uscita:

3

Tensione di uscita:

380...415 V

Adatto per la gestione di rete:

SNMP (Simple Network Management Protocol):

Tipo di tensione:

AC

Larghezza:

414 mm

Profondità:

628 mm

Altezza:

1370 mm

Numero di fasi in ingresso:

3

Peso:

167 kg

Massima distorsione di tensione in uscita (carico lineare):

2 %

Frequenza di ingresso:

45...65 Hz

Efficienza complessiva:

96 %

Efficienza in modalità eco:

99 %

Frequenza di uscita:

50...60 Hz

UPS modulare trifase TRIMOD HE 10 kVA, 11 minuti di autonomia, cabinet basso