AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LEGRAND - LEG310391 UPS MEGALINE ONLINE 2,5 KVA RACK 17MIN

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEG310391 UPS MEGALINE ONLINE 2,5 KVA RACK 17MIN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia UPS - On-line

  • Tensione di ingresso - 184...264 V

  • Tipo di costruzione - Da tavolo / Verticale

  • Adatto per la gestione di rete -

  • Larghezza - 270 mm

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

Gruppi di continuità UPS

Vedi tutti i prodotti di questa serie

EAN

3245063103917

Codice prodotto

LEG310391

Cod. produttore

310391

Produttore

BTI

Tipologia UPS:

On-line

Tensione di ingresso:

184...264 V

Tipo di costruzione:

Da tavolo / Verticale

Adatto per la gestione di rete:

Larghezza:

270 mm

Profondità:

570 mm

Altezza:

475 mm

Peso:

34 kg

UPS modulare monofase MEGALINE RACK 2500VA con espansione autonomia, 30 minuti di autonomia, 2kb