AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LEGRAND - LEG310373 UPS MEGALINE ONLINE 1,25 KVA 15MIN

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEG310373 UPS MEGALINE ONLINE 1,25 KVA 15MIN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia UPS - On-line

  • Tensione di ingresso - 184...264 V

  • Tipo di costruzione - Da tavolo / Verticale

  • Adatto per la gestione di rete -

  • Larghezza - 270 mm

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

Gruppi di continuità UPS

Vedi tutti i prodotti di questa serie

EAN

3245063103733

Codice prodotto

LEG310373

Cod. produttore

310373

Produttore

BTI

Tipologia UPS:

On-line

Tensione di ingresso:

184...264 V

Tipo di costruzione:

Da tavolo / Verticale

Adatto per la gestione di rete:

Larghezza:

270 mm

Profondità:

570 mm

Altezza:

475 mm

Peso:

23.5 kg

Ups modulare monofase espandibile. Composti da una scheda di controllo a microprocessore configurabiledal display, da moduli di potenza da 1250 VA ciascuno e da kit batterie, denominate kb, che contengono 3 batterie da 9 Ah.