AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LEGRAND - LEG310352 UPS MEGALINE ONLINE 2,5 KVA

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEG310352 UPS MEGALINE ONLINE 2,5 KVA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza apparente in uscita - 2500 VA

  • Tipologia UPS - On-line

  • Tempo di autonomia a carico massimo - 13 min

  • Tensione di ingresso - 184...264 V

  • Tipo di costruzione - Da tavolo / Verticale

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

Gruppi di continuità UPS

Vedi tutti i prodotti di questa serie

EAN

3245063103528

Codice prodotto

LEG310352

Cod. produttore

310352

Produttore

BTI

Potenza apparente in uscita:

2500 VA

Tipologia UPS:

On-line

Tempo di autonomia a carico massimo:

13 min

Tensione di ingresso:

184...264 V

Tipo di costruzione:

Da tavolo / Verticale

Adatto per la gestione di rete:

Larghezza:

270 mm

Profondità:

570 mm

Altezza:

475 mm

Peso:

34 kg

UPS modulare monofase MEGALINE 2500VA, 13 minuti di autonomia, 1 cabinet