AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LEGRAND - LEG310192 KEOR SP - INTERNATIONAL VERSION 2000/120 - 310192

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEG310192 KEOR SP - INTERNATIONAL VERSION 2000/120

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza attiva in uscita - 1200 W

  • Potenza apparente in uscita - 2000 VA

  • Tipologia UPS - Line interactive

  • Tempo di autonomia a carico massimo - 0 min

  • Connettore d'ingresso - C14

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

Gruppi di continuità UPS

Vedi tutti i prodotti di questa serie

EAN

3414971232099

Codice prodotto

LEG310192

Cod. produttore

310192

Produttore

BTI

Potenza attiva in uscita:

1200 W

Potenza apparente in uscita:

2000 VA

Tipologia UPS:

Line interactive

Tempo di autonomia a carico massimo:

0 min

Connettore d'ingresso:

C14

Numero di prese di uscita C13:

6

Tensione di ingresso:

170...280 V

Tipo di costruzione:

Da tavolo / Verticale

Numero di fasi in uscita:

1

Tensione di uscita:

207...253 V

Adatto per la gestione di rete:

no

SNMP (Simple Network Management Protocol):

no

Tipo di tensione:

AC

Larghezza:

148 mm

Profondità:

380 mm

Altezza:

173 mm

Numero di fasi in ingresso:

1

Contatto a potenziale libero:

no

Peso:

11.8 kg

Funzione di spegnimento automatico:

no

Fattore di potenza in uscita:

0.6

Frequenza di ingresso:

45...65 Hz

Efficienza complessiva:

97 %

Frequenza di uscita:

49...61 Hz

UPS monofase Line interactive VI Keor SP 2000VA, autonomia fino a 10 minuti - 6 prese IEC e presa USB HID