AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LEGRAND - LEG310178 UPS DAKER DK + 10KVA 3:1 NO BAT

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEG310178 UPS DAKER DK + 10KVA 3:1 NO BAT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza attiva in uscita - 9000 W

  • Potenza apparente in uscita - 10000 VA

  • Tipologia UPS - On-line

  • Tempo di autonomia a carico massimo - 0 min

  • Connettore d'ingresso - Connessione fissa

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

Gruppi di continuità UPS

Vedi tutti i prodotti di questa serie

EAN

3414970827005

Codice prodotto

LEG310178

Cod. produttore

310178

Produttore

BTI

Potenza attiva in uscita:

9000 W

Potenza apparente in uscita:

10000 VA

Tipologia UPS:

On-line

Tempo di autonomia a carico massimo:

0 min

Connettore d'ingresso:

Connessione fissa

Tensione di ingresso:

176...280 V

Tipo di costruzione:

Dispositivo 19 pollici

Numero di fasi in uscita:

1

Tensione di uscita:

228...232 V

Adatto per la gestione di rete:

SNMP (Simple Network Management Protocol):

Tipo di tensione:

AC

Larghezza:

132 mm

Profondità:

680 mm

Altezza:

440 mm

Numero di fasi in ingresso:

3

Contatto a potenziale libero:

no

Peso:

28 kg

Funzione di spegnimento automatico:

no

Massima distorsione di tensione in uscita (carico lineare):

3 %

Fattore di potenza in uscita:

0.9

Frequenza di ingresso:

47.5...63 Hz

Efficienza complessiva:

90 %

Efficienza in modalità eco:

98 %

Frequenza di uscita:

50...60 Hz

UPS monofase convertibile DAKER DK Plus 10000VA, senza batterie trifase-monofase