AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LEGRAND - LEG310171 UPS DAKER DK + 2000VA

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEG310171 UPS DAKER DK + 2000VA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza attiva in uscita - 1800 W

  • Potenza apparente in uscita - 2000 VA

  • Tipologia UPS - On-line

  • Tempo di autonomia a carico massimo - 0 min

  • Connettore d'ingresso - C14

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

Gruppi di continuità UPS

Vedi tutti i prodotti di questa serie

EAN

3414970826930

Codice prodotto

LEG310171

Cod. produttore

310171

Produttore

BTI

Potenza attiva in uscita:

1800 W

Potenza apparente in uscita:

2000 VA

Tipologia UPS:

On-line

Tempo di autonomia a carico massimo:

0 min

Connettore d'ingresso:

C14

Tensione di ingresso:

176...280 V

Tipo di costruzione:

Dispositivo 19 pollici

Numero di fasi in uscita:

1

Tensione di uscita:

228...232 V

Adatto per la gestione di rete:

SNMP (Simple Network Management Protocol):

Tipo di tensione:

AC

Larghezza:

88 mm

Profondità:

600 mm

Altezza:

440 mm

Numero di fasi in ingresso:

1

Contatto a potenziale libero:

no

Peso:

29.5 kg

Funzione di spegnimento automatico:

no

Massima distorsione di tensione in uscita (carico lineare):

3 %

Fattore di potenza in uscita:

0.9

Frequenza di ingresso:

47.5...63 Hz

Efficienza complessiva:

91 %

Efficienza in modalità eco:

97 %

Frequenza di uscita:

50...60 Hz

UPS monofase convertibile DAKER DK Plus 2000VA, 10 minuti di autonomia - con batterie