AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LEGRAND - LEG310166 UPS WHAD HE ON-LINE 3KVA - 310166

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEG310166 UPS WHAD HE ON-LINE 3KVA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza attiva in uscita - 3000 W

  • Potenza apparente in uscita - 3000 VA

  • Tipologia UPS - On-line

  • Tempo di autonomia a carico massimo - 0 min

  • Connettore d'ingresso - Connessione fissa

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

Gruppi di continuità UPS

Vedi tutti i prodotti di questa serie

EAN

3414971085428

Codice prodotto

LEG310166

Cod. produttore

310166

Produttore

BTI

Potenza attiva in uscita:

3000 W

Potenza apparente in uscita:

3000 VA

Tipologia UPS:

On-line

Tempo di autonomia a carico massimo:

0 min

Connettore d'ingresso:

Connessione fissa

Tensione di ingresso:

184...264 V

Tipo di costruzione:

Da tavolo / Verticale

Numero di fasi in uscita:

1

Tensione di uscita:

228...232 V

Adatto per la gestione di rete:

SNMP (Simple Network Management Protocol):

Tipo di tensione:

AC

Larghezza:

270 mm

Profondità:

570 mm

Altezza:

475 mm

Numero di fasi in ingresso:

1

Contatto a potenziale libero:

Peso:

53 kg

Funzione di spegnimento automatico:

no

Massima distorsione di tensione in uscita (carico lineare):

1 %

Fattore di potenza in uscita:

1

Frequenza di ingresso:

43...67 Hz

Efficienza complessiva:

94 %

Numero di prese di uscita a connessione fissa:

1

Frequenza di uscita:

50...60 Hz

UPS monofase doppia conversione WHAD HE 3000VA, 14 minuti di autonomia