AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale
in esaurimento

LEGRAND - LEG310020 UPS NIKY S LINE INTERACTIVE S 1,5 KVA IE

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEG310020 UPS NIKY S LINE INTERACTIVE S 1,5 KVA IE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza apparente in uscita - 1500 VA

  • Tipologia UPS - Line interactive

  • Tempo di autonomia a carico massimo - 9 min

  • Tensione di ingresso - 160...290 V

  • Tipo di costruzione - Da tavolo / Verticale

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

Gruppi di continuità UPS

Vedi tutti i prodotti di questa serie

EAN

7449075898533

Codice prodotto

LEG310020

Cod. produttore

310020

Produttore

BTI

Potenza apparente in uscita:

1500 VA

Tipologia UPS:

Line interactive

Tempo di autonomia a carico massimo:

9 min

Tensione di ingresso:

160...290 V

Tipo di costruzione:

Da tavolo / Verticale

Adatto per la gestione di rete:

no

Larghezza:

173 mm

Profondità:

369 mm

Altezza:

247 mm

Peso:

15 kg

UPS monofase Line interactive NIKY-S 1500VA, autonomia 5 minuti - porte di comunicazione RS232 e USB