AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LEGRAND - LEG146722 ALIMENTAZIONE MOD. 24V - 36W - 146722

BTICINO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC / DC

  • Tensione di uscita 1 - 21.6...29 V

  • Max. corrente di uscita 1 - 1.5 A

  • Tensione nominale di alimentazione AC 50 Hz - 100...240 V

  • Tensione di uscita regolabile -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3414970971562

Codice prodotto

LEG146722

Cod. produttore

146722

Produttore

BTI

Tipo di tensione di alimentazione:

AC / DC

Tensione di uscita 1:

21.6...29 V

Max. corrente di uscita 1:

1.5 A

Tensione nominale di alimentazione AC 50 Hz:

100...240 V

Tensione di uscita regolabile:

A prova di corto-circuito:

Potenza di uscita:

36 W

Stabilizzato:

Adatto per montaggio modulare:

Possibilità di montaggio su guida:

Valore nominale corrente d'uscita 1:

1.5 A

Valore nominale tensione d'uscita 1:

24 V

Tensione in uscita stabilizzata:

Larghezza:

35 mm

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Montaggio diretto possibile:

no

Profondità:

54.5 mm

Altezza:

90 mm

Adatto per funzioni di sicurezza:

Installabile a parete:

no

Larghezza in numero di moduli:

2

Alimentatore switching monofase modulare da 100Vac a 240Vac e uscita 24Vdc - 36W – 1.5A - 2 moduli