AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LEGRAND - LEG146712 ALIMENTAZIONE MOD. 12V - 54W - 146712

BTICINO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC / DC

  • Tensione di uscita 1 - 10.8...13.8 V

  • Max. corrente di uscita 1 - 4.5 A

  • Tensione nominale di alimentazione AC 50 Hz - 100...240 V

  • Tensione di uscita regolabile -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3414970971524

Codice prodotto

LEG146712

Cod. produttore

146712

Produttore

BTI

Tipo di tensione di alimentazione:

AC / DC

Tensione di uscita 1:

10.8...13.8 V

Max. corrente di uscita 1:

4.5 A

Tensione nominale di alimentazione AC 50 Hz:

100...240 V

Tensione di uscita regolabile:

A prova di corto-circuito:

Potenza di uscita:

54 W

Stabilizzato:

Adatto per montaggio modulare:

Possibilità di montaggio su guida:

Valore nominale corrente d'uscita 1:

4.5 A

Valore nominale tensione d'uscita 1:

12 V

Tensione in uscita stabilizzata:

Larghezza:

52.5 mm

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Montaggio diretto possibile:

no

Profondità:

54.5 mm

Altezza:

90 mm

Adatto per funzioni di sicurezza:

Installabile a parete:

no

Larghezza in numero di moduli:

3

Alimentatore switching monofase modulare da 100Vac a 240Vac e uscita 12Vdc - 54W – 4.5A - 3 moduli