AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LEGRAND - LEG098054 JOINT ASI PE PLAST.IP68

BTICINO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Chiuso

  • Ingresso cavi - Tondo

  • Colore - Nero

  • Materiale - Gomma

  • Con serracavo - no

Confezione

  • 25 PZ

EAN

3245060980542

Codice prodotto

LEG098054

Cod. produttore

098054

Produttore

BTI

Modello:

Chiuso

Ingresso cavi:

Tondo

Colore:

Nero

Materiale:

Gomma

Con serracavo:

no

Privo di alogeni:

Modello ad angolo:

no

Qualità del materiale:

CR (neoprene)

Gommino per cavo ASI. Permette di trasformare un pressacavo plastico IP 68 in un pressacavo per cavo ASI IP 66. Si monta in sostituzione al gommino fornito abitualmente nei pressacavi M20 o PG13,5