AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LEGRAND - LEG095513 PE METAL PG 13,5

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEG095513 PE METAL PG 13,5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - PG

  • Materiale - Metallo

  • Per cavi di diametro - 7...13 mm

  • Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG - 13

  • Grado di protezione (IP) - IP68

Confezione

  • 20 PZ

EAN

3414971423527

Codice prodotto

LEG095513

Cod. produttore

095513

Produttore

BTI

Tipo di filettatura:

PG

Materiale:

Metallo

Per cavi di diametro:

7...13 mm

Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG:

13

Grado di protezione (IP):

IP68

Lunghezza della filettatura:

6.5 mm

Qualità del materiale:

Ottone

Modello:

Lineare

Apertura di chiave:

22 mm

Passo della filettatura:

1.411 mm

Superficie:

Nichelato

Tipo di guarnizione:

Anello di tenuta / O-ring

Pressacavo per cavo piatto:

no

Temperatura di esercizio:

-40...85 °C

Pressacavo metallico PSM; filettatura PG13,5; Diametro 7-13mm. Pressacavo metallico, a serraggio meccanico fornito con anello di tenuta in elastomero termoindurente, inserto isolante in materiale plastico e completo di O-ring esterno.