AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LEGRAND - LEG095508 PE METAL ISO 50 - 095508

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEG095508 PE METAL ISO 50

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - Metrico

  • Materiale - Metallo

  • Per cavi di diametro - 22...35 mm

  • Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG - 50

  • Grado di protezione (IP) - IP68

Confezione

  • 2 PZ

EAN

3245060955083

Codice prodotto

LEG095508

Cod. produttore

095508

Produttore

BTI

Tipo di filettatura:

Metrico

Materiale:

Metallo

Per cavi di diametro:

22...35 mm

Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG:

50

Grado di protezione (IP):

IP68

Lunghezza della filettatura:

9 mm

Qualità del materiale:

Ottone

Modello:

Lineare

Apertura di chiave:

55 mm

Passo della filettatura:

1.5 mm

Superficie:

Nichelato

Tipo di guarnizione:

Anello di tenuta / O-ring

Pressacavo per cavo piatto:

no

Temperatura di esercizio:

-40...85 °C

Pressacavo metallico PSM; filettatura M50; Diametro 22-35mm. Pressacavo metallico, a serraggio meccanico fornito con anello di tenuta in elastomero termoindurente, inserto isolante in materiale plastico e completo di O-ring esterno.