LEGRAND - LEG095506 PE METAL ISO 32 - 095506

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura - Metrico
Materiale - Metallo
Per cavi di diametro - 11...21 mm
Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG - 32
Grado di protezione (IP) - IP68
Confezione
5 PZ
Serie di prodotti
EAN
3414971473447
Codice prodotto
LEG095506
Cod. produttore
095506
Produttore
BTI
Tipo di filettatura:
Metrico
Materiale:
Metallo
Per cavi di diametro:
11...21 mm
Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG:
32
Grado di protezione (IP):
IP68
Lunghezza della filettatura:
8 mm
Qualità del materiale:
Ottone
Modello:
Lineare
Apertura di chiave:
34 mm
Passo della filettatura:
1.5 mm
Superficie:
Nichelato
Tipo di guarnizione:
Anello di tenuta / O-ring
Pressacavo per cavo piatto:
no
Temperatura di esercizio:
-40...85 °C


