LEGRAND - LEG077892 SOLIROC - SCATOLA SUPERFICIALE 2+2P - 077892

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Composizione - Coperchio scatola
Numero di unità - 1
Direzione di montaggio - Orizzontale e verticale
Materiale - Plastica
Colore - Grigio
Confezione
1 PZ
EAN
3245060778927
Codice prodotto
LEG077892
Cod. produttore
077892
Produttore
BTI
Composizione:
Coperchio scatola
Numero di unità:
1
Direzione di montaggio:
Orizzontale e verticale
Materiale:
Plastica
Colore:
Grigio
Qualità del materiale:
Termoplastico
Privo di alogeni:
sì
Tipo di superficie:
Opaco
Adatto per programmi d'interruttori modulari:
no
Forma:
Rettangolare
Superficie:
Non trattato
Con placca:
no
Numero di moduli:
1
Grado di protezione (IP):
IP55
Con ingresso cavi:
sì
Trasparente:
no
Con ingresso per canalina:
sì
Con pressacavo a vite:
sì
Resistente agli urti:
sì
Profondità del dispositivo:
45 mm
Larghezza del dispositivo:
181 mm
Altezza del dispositivo:
110 mm