LEGRAND - LEG059071 GREENUP PLAST 7,4 M2-3 SCHUKO+RFID+COM - 059071

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello attacco lato impianto - Monofase
Potenza massima per punto di ricarica - 7.4 kW
Numeri dei punti di carica - 1
Metodo di montaggio - Montaggio a parete
Grado di protezione (IP) - IP44
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3414972345323
Codice prodotto
LEG059071
Cod. produttore
059071
Produttore
BTI
Modello attacco lato impianto:
Monofase
Potenza massima per punto di ricarica:
7.4 kW
Numeri dei punti di carica:
1
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete
Grado di protezione (IP):
IP44
Larghezza:
295 mm
Altezza:
365 mm
Numero di connettori di ricarica tipo 2:
0
Lunghezza del cavo di ricarica:
0 m
Numero di connettori di ricarica tipo 2 CCS:
0
Profondità:
140 mm
Interruttore automatico modulare:
no
Potenza nominale:
7.4 kW
Con contatore d'energia:
no
Numero di connettori di ricarica tipo 1:
0
Numero di connettori di ricarica tipo 1 CCS:
0
Numero di prese di ricarica tipo 2:
1
Numero di connettori di ricarica GB AC:
0
Numero di connettori di ricarica GB DC:
0
Numero di prese di ricarica GB:
0
Con display:
no
Numero di prese di ricarica tipo 3:
0
Materiale (del corpo):
Plastica
Resistenza agli urti:
IK08
Numero di connettori di ricarica CHAdeMO:
0
Numero di prese CEE:
0
Numero di prese domestiche:
1
Con scatola di connessione domestica:
no
Numero di interruttori differenziali tipo A:
0
Numero di interruttori differenziali tipo B:
0
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Supporto a IFTTT disponibile:
no


