AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LEGRAND - LEG059006 GREEN UP PLAST EV BOX 7,4KW MODE 3+RFID+ - 059006

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEG059006 GREEN UP PLAST EV BOX 7,4KW MODE 3+RFID+

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello attacco lato impianto - Monofase

  • Potenza massima per punto di ricarica - 7.4 kW

  • Numeri dei punti di carica - 1

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete

  • Grado di protezione (IP) - IP44

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3414972345279

Codice prodotto

LEG059006

Cod. produttore

059006

Produttore

BTI

Modello attacco lato impianto:

Monofase

Potenza massima per punto di ricarica:

7.4 kW

Numeri dei punti di carica:

1

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete

Grado di protezione (IP):

IP44

Larghezza:

295 mm

Altezza:

365 mm

Numero di connettori di ricarica tipo 2:

0

Lunghezza del cavo di ricarica:

0 m

Numero di connettori di ricarica tipo 2 CCS:

0

Profondità:

140 mm

Interruttore automatico modulare:

no

Potenza nominale:

7.4 kW

Con contatore d'energia:

no

Numero di connettori di ricarica tipo 1:

0

Numero di connettori di ricarica tipo 1 CCS:

0

Numero di prese di ricarica tipo 2:

1

Numero di connettori di ricarica GB AC:

0

Numero di connettori di ricarica GB DC:

0

Numero di prese di ricarica GB:

0

Con display:

no

Numero di prese di ricarica tipo 3:

0

Materiale (del corpo):

Plastica

Resistenza agli urti:

IK08

Numero di connettori di ricarica CHAdeMO:

0

Numero di prese CEE:

0

Numero di prese domestiche:

0

Con scatola di connessione domestica:

no

Numero di interruttori differenziali tipo A:

0

Numero di interruttori differenziali tipo B:

0

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto a IFTTT disponibile:

no

Stazione di ricarica GREEN'UP in plastica monofase. Ricarica in MODO 3. Grado di protezione IP44 - IK08. Stazione di ricarica a muro per 1 veicolo equipaggiabile con piedistallo art. 0 590 52, per fissaggio al suolo. Potenza 7,4 kW - Corrente nominale 32A