AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LEGRAND - LEG057318 PRESA INTERB COMP QUAD IP55 16A 3P+N+T 4

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEG057318 PRESA INTERB COMP QUAD IP55 16A 3P+N+T 4

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Amperaggio (norme IEC) - 16 A

  • Numero di poli - 5

  • Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - 380-415 V (50-60 Hz) rosso

  • Colore identificativo - Rosso

  • Grado di protezione (IP) - IP55

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3414970990792

Codice prodotto

LEG057318

Cod. produttore

057318

Produttore

BTI

Amperaggio (norme IEC):

16 A

Numero di poli:

5

Tensione conforme alla norma EN 60309-2:

380-415 V (50-60 Hz) rosso

Colore identificativo:

Rosso

Grado di protezione (IP):

IP55

Materiale (del corpo):

Plastica

Presa interbloccata compatta 3P+N+T 125x220mm, IP55, IK08, In= 16A, Vn=380÷415Vac, rossa. Predisposta con fusibili di protezione. Fornita senza pressacavi