AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LEGRAND - LEG057018 PIEDISTALLO PER STAZIONE DI RICARICA

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEG057018 PIEDISTALLO PER STAZIONE DI RICARICA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3414972485296

Codice prodotto

LEG057018

Cod. produttore

057018

Produttore

BTI

Piedistallo per l’installazione ed il fissaggio a pavimento delle stazioni di ricarica Green Up One (0 570 12) – (0 570 16). Si possono installare a scelta 1 o 2 stazioni di ricarica sul medesimo piedistallo. All’interno del supporto è presente una canalina (dia. 60 mm) per il passaggio dei cavi elettrici con un vano per eventuali collegamenti elettrici.