AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LEGRAND - LEG056803 SPINA FISSA 90 GRADI IP67 16A 2P+T 220V

BTICINO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Amperaggio (norme IEC) - 16 A

  • Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - 230 V (50-60 Hz) blu

  • Numero di poli - 3

  • Riferimento orario - 6 h

  • Colore identificativo - Blu

Confezione

  • 5 PZ

EAN

3245060568030

Codice prodotto

LEG056803

Cod. produttore

056803

Produttore

BTI

Amperaggio (norme IEC):

16 A

Tensione conforme alla norma EN 60309-2:

230 V (50-60 Hz) blu

Numero di poli:

3

Riferimento orario:

6 h

Colore identificativo:

Blu

Grado di protezione (IP):

IP67

Sistema di connessione:

Morsetto a vite

Tipo di costruzione:

Spina apparecchi da incasso

Con invertitore di fase:

no

Direzione di inserimento:

Lineare

Materiale:

Plastica

Conforme alle norme MIL:

no

Spina da pannello 2P+T, IP66/67, IK09, In= 16A, Vn=200÷250Vac, blu.