AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LEGRAND - LEG049843 LUXOREX 958101 - 049843

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEG049843 LUXOREX 958101

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di sensore - Sensore di luminosità integrato

  • Compensazione variazione luminosità in disinserimento - 5...1000 lx

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete

  • Corrente di commutazione massima (carico resistivo) - 10 A

  • Compensazione variazione luminosità in inserimento - 5...1000 lx

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3245060498436

Codice prodotto

LEG049843

Cod. produttore

049843

Produttore

BTI

Tipo di sensore:

Sensore di luminosità integrato

Compensazione variazione luminosità in disinserimento:

5...1000 lx

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete

Corrente di commutazione massima (carico resistivo):

10 A

Compensazione variazione luminosità in inserimento:

5...1000 lx

Ritardo all'accensione:

120 s

Potenza di commutazione massima:

700 W

Ritardo allo spegnimento:

120 s

Materiale:

Plastica

Tensione nominale:

250 V

Privo di alogeni:

no

Superficie:

Altri

Numero RAL (affine):

7035

Adatto per grado di protezione (IP):

IP54

Interruttore crepuscolare LuxoRex per installazione a parete - grado di protezione IP54 - soglia di regolazione 0,2-200 lux - 230Vac - 1 modulo Din35 - 1NO