AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LEGRAND - LEG049783 INT. ORARI-TEMPORIZZATORE DA PARETE - 049783

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEG049783 INT. ORARI-TEMPORIZZATORE DA PARETE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di contatti NO - 1

  • Numero di contatti NC - 0

  • Tensione di comando 1 - 230...230 V

  • Tipo di tensione di comando 1 - AC

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4010957497835

Codice prodotto

LEG049783

Cod. produttore

049783

Produttore

BTI

Numero di contatti NO:

1

Numero di contatti NC:

0

Tensione di comando 1:

230...230 V

Tipo di tensione di comando 1:

AC

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete

Funzione:

Elettronico

Profondità di incasso:

132 mm

Sistema di cablaggio:

Circuito a 3 conduttori

Numero di contatti di scambio:

0

Frequenza tensione di comando 1:

50...60 Hz

Avviso di spegnimento:

Nessuno

Circuito a valle:

Rilanciabile

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Corrente di commutazione nominale:

16 A

Carico max. lampade a incandescenza:

800 W

Carico massimo lampada fluorescente:

50 mA

Tensione di alimentazione:

230...230 V

Rex600Plus, temporizzatore luci scale per installazione a parete - In= 16A - Vn= 230Vac - 50/60 Hz - 1NO