AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LEGRAND - LEG049552 REX CONTAORE 24V

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEG049552 REX CONTAORE 24V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4010957495527

Codice prodotto

LEG049552

Cod. produttore

049552

Produttore

BTI

Contaore analogico 24Vac - 50Hz - IP40 con sincronizzazione di rete