LEGRAND - LEG049292 KNX-CAVO DOPPIA COPPIA CONDUTTORI 500M - 049292

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
3414970320810
Codice prodotto
LEG049292
Cod. produttore
049292
Produttore
BTI
Cavo KNX a DOPPIA COPPIA di conduttori twistati (rosso-nero e bianco-giallo). Può essere disposto adiacente al cavo di potenza 230 V ed è indicato per montaggio sporgente o incassato, per la disposizione in tubi, in ambienti asciutti ed all’ aperto purché protetti dall’ irraggiamento solare diretto. Tensione di prova: 4 kV, diametro nominale: 6,1 mm. Lunghezza della fornitura (in m): 500.