AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LEGRAND - LEG048918 KNX-SENSORE DA SOFFITTO PIR+US

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEG048918 KNX-SENSORE DA SOFFITTO PIR+US

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3414970476227

Codice prodotto

LEG048918

Cod. produttore

048918

Produttore

BTI

Sensore KNX da soffitto a doppia tecnologia, infrarossi passivi ed ultrasuoni (PIR+US), grado di protezione IP20. Ideale per l\\'installazione in luoghi di lavoro (es.uffici, sale riunione...). Connessione al bus tramite connettore KNX rossonero. Tensione di alimentazione SELV 29 Vd.c. da bus KNX. Installazione ad incasso nel controsoffitto o soffitto in muratura tramite molle o scatole da incasso; installazione superficiale a plafone tramite accessorio art. 048875