AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LEGRAND - LEG048875 SCATOLA DA INSTALLAZIONE A PLAFONE - 048875

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEG048875 SCATOLA DA INSTALLAZIONE A PLAFONE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 10 PZ

EAN

3245060488758

Codice prodotto

LEG048875

Cod. produttore

048875

Produttore

BTI

Scatola per installazione superficiale a plafone, compatibile con i sensori: BMSA2202, BMSA2204, BMSA2205, BMSE3001 e BMSA3003, 048918, 048919, 048922 grado di protezione IP20, dimensioni diametro= 100 mm, profondità= 50 mm.