AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LEGRAND - LEG048418 HRM-ROOM CONTROLLER KONNEX 8MODULI

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEG048418 HRM-ROOM CONTROLLER KONNEX 8MODULI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3245060484187

Codice prodotto

LEG048418

Cod. produttore

048418

Produttore

BTI

Controller multifunzione KNX dotato di 8 ingressi e 10 uscite in grado di realizzare molteplici funzioni. Ogni uscita può essere comandata tramite dispositivi tradizionali elettromeccanici o dispositivi KNX e può essere configurata per operare secondo tre profili di funzionamento diversi. Connessione al bus tramite connettore KNX rosso-nero. Tensione di alimentazione 27-50 Vd.c. Installazione su guida DIN. Dimensioni: 8 moduli DIN.