AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LEGRAND - LEG048045 WD2240-BLIZZARDP SEPARAT LATERALE 2200X4 - 048045

BTICINO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Profondità per installazione dell'armadio - 400 mm

  • Materiale - Acciaio

  • Altezza - 2100 mm

  • Larghezza - 300 mm

  • Tipo di superficie - Altri

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3414972451307

Codice prodotto

LEG048045

Cod. produttore

048045

Produttore

BTI

Profondità per installazione dell'armadio:

400 mm

Materiale:

Acciaio

Altezza:

2100 mm

Larghezza:

300 mm

Tipo di superficie:

Altri

Con serratura:

no

Tipo di costruzione:

Componente singolo

Per suddivisione interna forma 2a:

Per suddivisione interna forma 2b:

no

Per suddivisione interna forma 3a:

no

Per suddivisione interna forma 3b:

no

Per suddivisione interna forma 4a:

no

Per suddivisione interna forma 4b:

no

Separatore laterale 2200 x 400 mm verticale cieco,fornito completo di clips, viti di fissaggio e guarnizione adesiva. IP54.