AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LEGRAND - LEG048033 WH0720-BLIZZARDP MONTANTE 2000 - 048033

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEG048033 WH0720-BLIZZARDP MONTANTE 2000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3245060480332

Codice prodotto

LEG048033

Cod. produttore

048033

Produttore

BTI

Traversa/montante universale 2000 mm multifunzione. Permettono la realizzazione di telai parziali all’interno degli armadi. Preposizionamento provvisorio prima del fissaggio definitivo mediante viti. Forature con passo 25mm predisposte per dadi in gabbia. In acciaio galvanizzato. Possono essere montanti sia in larghezza che in profondità o altezza.