AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LEGRAND - LEG047910 WS2048-BLIZZARDP 1 PORTA CIECA 2000X400X - 047910

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEG047910 WS2048-BLIZZARDP 1 PORTA CIECA 2000X400X

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Larghezza - 400 mm

  • Altezza - 2000 mm

  • Profondità - 800 mm

  • Colore - Grigio

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3414972449533

Codice prodotto

LEG047910

Cod. produttore

047910

Produttore

BTI

Materiale:

Acciaio

Larghezza:

400 mm

Altezza:

2000 mm

Profondità:

800 mm

Colore:

Grigio

Grado di protezione (IP):

IP55

Con piastra di montaggio:

no

Con porta trasparente:

no

Numero di porte:

1

Accoppiabile:

Modello da parete da terra:

Tipo di superficie:

Verniciato

Numero RAL:

7035

Armadio 2000 X 400 X 800 mm con 1 porta cieca completo di retro, tetto, zoccolo altezza 100mm, fondo a ghigliottina